Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Lamellenschuurschijf voor roestvast staal

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf voor roestvast staal

Standaard lamellenschuurschijf, zirkoonkorund. Met name geschikt voor het bewerken van RVS

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen
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
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers




Omtreksnelheid speed max. 80 m/s




Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)




Robuust weefsel van polyester-katoenmengsel




Glasvezelsteunschijf




Schuurkorrel (zirkoniumkorund)


  • Lange levensduur

  • Grote materiaalafname

  • Zelfscherpend
Opmerking

Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.



Duidelijke en correcte schijfopslag


Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)