Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Viltlamellenpolijstschijf voor haakse slijpers met M14-directmontage
Voor haakse slijpers met M14-directmontage. Ideaal voor polijsten en verwijderen van minder ernstige verkleuringen (leidingwerkprofessionals).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel en eenvoudig polijsten
Hoogwaardig vilt (100% schapenwol)
Uitstekende oppervlakteresultaten
Opstaande vinnen en koelingsgroeven in de schijf vergemakkelijken koel polijsten.
Geen extra accessoires nodig
Viltlamellenschuurschijf kan rechtstreeks worden gebruikt op toerentalgeregelde haakse slijpers en polijstmachines dankzij M14-schroefdraad.
Max. 4000 tpm, aanbevolen 2500-3000 tpm
Polijstpasta aanbrengen terwijl de machine draait!
Roestvast staal, staal, non-ferrometalen, kunststofonderdelen/coatings
- Belangrijk: Indien de afzonderlijke werkstappen niet zorgvuldig worden uitgevoerd, worden gebreken in het oppervlak nog duidelijker zichtbaar tijdens het opwrijven.
- Hoe beter is voorgeschuurd, hoe gemakkelijker en korter de benodigde inspanningen voor het polijsten.
- Voor elke pasta moet een aparte viltlamellenpolijstschijf worden gebruikt. Zo voorkomt u dat verschillende pasta's worden gemend waardoor het resultaat negatief kan worden beïnvloed.
- Reinig verstopte viltlamellenpolijstschijven door zachte druk uit te oefenen met een draadborstel.
- Polijstresten op het oppervlak verwijderen met Wiener Kalk.
- De aanbevelingen betreffende de toepassing zijn algemeen en hangen af van hoe goed het oppervlak aanvankelijk is of hoe streng de eisen van het uiteindelijke oppervlak zijn.
- Voer een voortest of uw eigen testen uit!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!