Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 1
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 2
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 3
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 4
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 5
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 6
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS

Met gepatenteerde lamellenvorm en plaatsing. Zeer lange standtijd in combinatie met een zeer grote materiaalafname. Met name geschikt voor het slijpen van randen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of perslucht slijpers



Max. omtreksnelheid 80 m/sec



Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)



Hoogwaardig schuurlinnen met extra slijpactieve toplaag (Topsize-coating)



Robuuste glasvezel drager



Nieuwe, gepatenteerde lamellenvorm en plaatsing


  • Gaat wel vier keer langer mee dan conventionele lamellenschuurschijven met een zeer grote materiaalafname

  • Ideaal gebruik van de schuurlamellen

  • Met sterker schurende korrels

  • Meer dan 70% van het schuurmateriaal zit aan de buitenste rand van de steunschijf


Hoogwaardige schuurkorrel (zirkoonkorund met slijpactieve toplaag)


  • Extreem lange levensduur

  • Zeer hoge materiaalafname

  • Zeer koel schuurbeeld

  • Geen materiaalverkleuring


Minimale trillingen in vergelijking tot conventionele afbraamschijven


  • Voorkomt het "witte-vinger-syndroom”

  • Gemakkelijk op machines
Opmerking

Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.



Duidelijke en correcte schijfopslag


Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)