Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 1
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 2
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 3
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 4
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf Flexi-Disc

Voor machinale bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen zoals bochten en hoeklassen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

∅ 50 en 75 mm:


  • Flexibele mini-lamellenschuurschijven met snelwisselopname voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gebogen), flexibele assen

  • Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder


∅ 115 mm:


Flexibele lamellenschuurschijven met opname van 22,23 mm voor perslucht of elektrische haakse slijpers



Uitvoering:


  • ∅ 50 en 75 mm met robuuste kunststof plaat en snelwisselopname

  • ∅ 115 mm met meerlaagse glasvezelplaat en asgat van 22,23 mm

  • Robuust, flexibel katoenen materiaal met hoge scheurbestendigheid


Extra voordelen van de Flexi-Disc ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:


  • Geen verstopping of vlekken

  • Koel schuren, minimale verkleuring, vooral bij gebruik van Flexi-Discs

  • Veelzijdig, breed toepasbaar

  • Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel

  • Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen

  • Verbeterde slijtvastheid