Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Lamellenschuurrrol op stift, aluminium oxide

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurrrol op stift, aluminium oxide

Ideaal voor bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw, container- en apparatenbouw en leidingbouw. Voor bewerking van staal, gietijzer, zachte non-ferro metalen en kunststof.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 62-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voorzichtig werken met hoge materiaalafname


Soepele, zacht schurende lamellen



Ideaal in krappe ruimtes


Gemakkelijk te resetten kunstharskern faciliteert een optimale werking in kleine ruimtes zonder beschadiging van het werkstuk.

Opmerking

Lamellenschuurrollen bereiken de beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 15-20 m/s. Een ideale compromis tussen het afneemvermogen, de kwaliteit van het oppervlak en de temperatuurbelasting van het werkstuk en de standtijd van de lamellenschuurrol. Het maximaal toegestane toerental (min-1) mag nooit overschreden worden om veiligheidsredenen. Flexibele assen, elektrische en pneumatische rechte slijpmachines kunnen gebruikt worden als gereedschapaandrijvingen.



Standtijd en warmteontwikkeling:


De lage contactdruk en omtreksnelheid verhogen de standtijd van de lamellenschuurrol en minimaliseren de matige belasting op het werkstuk.



Materiaalafname:


Verhoging van het afneemvermogen moet worden bereikt door over te schakelen op een ruwere korrel in plaats van het verhogen van de contactdruk.



Oppervlaktekwaliteit:


Hoge snijsnelheden met een lage contactdruk produceren een fijne ruwheid. Het verhogen van de contactdruk met een lage snijsnelheid verhoogt de diepte van de ruwheid. Hoe zachter het te bewerken materiaal, des te groter de diepte van de ruwheid (bij gebruik van dezelfde korrelgrootte).

Veiligheid wordt alleen gegarandeerd als de spanlengte 15 mm is en de opgegeven maximale draaisnelheid voor open aslengtes niet wordt overschreden. Volg de algemene werk- en veiligheidsmaatregelen op.