Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Keramische schuurkorrel lamellenschuurrol
Ideaal voor bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen, voor de bewerking van RVS en hooggelegeerde staalsoorten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het produceren van decoratieve oppervlakken
Met de keramische slijpkorrel is het mogelijk een opvallend slijpbeeld te produceren.
Hoge materiaalafname en een minimale diepte van de ruwheid met een lange standtijd
Keramische schuurlamellen zorgen voor optimale eindresultaten
Ideaal in nauwe ruimtes
Door de licht teruggezette kunstharskern kan men optimaal in kleine ruimtes werken zonder het werkstuk te beschadigen.
Standtijd en warmteontwikkeling:
De lage contactdruk en omtreksnelheid verhogen de standtijd van de lamellenschuurrol en minimaliseren de matige belasting op het werkstuk.
Materiaalafname:
Verhoging van het afneemvermogen moet worden bereikt door over te schakelen op een ruwere korrel in plaats van het verhogen van de contactdruk.
Oppervlaktekwaliteit:
Hoge snijsnelheden met een lage contactdruk produceren een fijne ruwheid. Het verhogen van de contactdruk met een lage snijsnelheid verhoogt de diepte van de ruwheid. Hoe zachter het te bewerken materiaal, des te groter de diepte van de ruwheid (bij gebruik van dezelfde korrelgrootte).
Veiligheid wordt alleen gegarandeerd als de spanlengte 15 mm is en de opgegeven maximale draaisnelheid voor open aslengtes niet wordt overschreden. Volg de algemene werk- en veiligheidsmaatregelen op.
- Geschikt voor het bewerken van roestvast staal, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, constructiestaal,gereedschapsstaal, zachte non-ferro.
- Verwijdering van rollen, slijpwerk op bochten in de gereedschaps- en matrijzenbouw, bewerking van kleine en moeilijk te bereiken oppervlakken in de instrumenten- en containerbouw, bewerking van hulpstukken geproduceerd uit non-ferro en lichte metalen, slijpen van turbinebladen in de motorbouw en reparaties, slijpen van kanten en vlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en voor de bewerking van lasnaden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!