Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenfrees HVF 710-S
Krachtige, robuuste machine met geïntegreerde stofafzuiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draaibare frontplaat met schaalverdeling
Voor hoekverbindingen van 0-90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°
In hoogte verstelbare frontplaat voor diverse materiaaldiktes
Schaal van 0-26 mm (0-1 inch) en drie snelle instellingen op de revolveraanslag
Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten
Maat 0, 10 en 20, en Duplex (D), Simplex (S) en Max met fijnafstelling
Precisiegeleiding
Tweezuilengeleider met duidelijk zichtbare midden- en externe markering op de basis- en frontplaat
Veilig
Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen.
Geen wegglijden op de werkplek
Rubberen ringen op de frontplaat
Comfortabel
Grote handgreep en goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continubedrijf
Snelle gereedschapswissel
Spindelvergrendeling
Lange levensduur
Koolborstels met automatische uitschakelfunctie
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Voor robuuste, nauwkeurige verbindingen in hard- en zachthout, spaanplaat en kunststof met houtverbindingsplaten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!