Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Lamellenfrees HVF 800
Lamellenfrees HVF 800 - 1
Lamellenfrees HVF 800 - 2
Lamellenfrees HVF 800 - 3
Lamellenfrees HVF 800 - 4
Lamellenfrees HVF 800 - 5
Lamellenfrees HVF 800 - 6
Lamellenfrees HVF 800 - 7
Lamellenfrees HVF 800 - 8
Lamellenfrees HVF 800 - 9
Lamellenfrees HVF 800 - 10
Lamellenfrees HVF 800 - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenfrees HVF 800

Krachtige en robuuste machine van 800 watt met geïntegreerde stofafzuiging
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
Draaibare frontplaat met schaalverdeling


Voor hoekverbindingen van 0–90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°, in hoogte verstelbaar



Ergonomisch


Handige geribbelde handgreep voor een optimale krachtoverbrenging en gebruikscomfort



Precisiewerk


Tweezuilengeleider met duidelijk zichtbare midden- en buitenmarkeringen op de bodem- en frontplaat



Arbeidsveiligheid


Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen



Schoon


Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor schoon werken



Comfort


Goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continu gebruik



Snel wisselen van gereedschap


Spindelvergrendeling



Fijnafstelling


Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.