Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenfrees HVF 800
Krachtige en robuuste machine van 800 watt met geïntegreerde stofafzuiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draaibare frontplaat met schaalverdeling
Voor hoekverbindingen van 0–90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°, in hoogte verstelbaar
Ergonomisch
Handige geribbelde handgreep voor een optimale krachtoverbrenging en gebruikscomfort
Precisiewerk
Tweezuilengeleider met duidelijk zichtbare midden- en buitenmarkeringen op de bodem- en frontplaat
Arbeidsveiligheid
Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen
Schoon
Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor schoon werken
Comfort
Goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continu gebruik
Snel wisselen van gereedschap
Spindelvergrendeling
Fijnafstelling
Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Voor robuuste en nauwkeurige verbindingen in hard- en zachthout, spaanplaat en kunststof met houtverbindingsplaten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!