Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed
Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed - 1
Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed - 2
Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed - 3
Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed - 4
Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gesegmenteerde, doorzichtige schuurschijf CERALINE Longlife & Speed

Voor optimaal zicht bij het bewerken van werkstukken van staal, roestvast staal en aluminium

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Levert optimale schuurresultaten en helpt bewerkingsfouten te voorkomen


De doorzichtige segmentatie geeft een duidelijk zicht op het werkstuk.



Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen


Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Max. omtreksnelheid 63 m/sec

  • Aanbevolen toerental 7.500 tpm

  • De schijf wordt zachter bij lagere snelheden om zich perfect aan te passen aan de contour van het werkstuk.

  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)