Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lakspray, hoogglans
Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge nitroalkydkwaliteit
- Eenvoudig in het gebruik
- Uitstekende vloeieigenschappen
- Snelle droging
- Goede dekking
Kan worden gebruikt over alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
Snel drogende lakhars
Bevat geen zware metalen
Droogtijd bij 20 °C
- Stofdroog< 10 min.
- Kleefvrij < 20 min.
- Handdroog < 60 min.
Bus van 400 ml met rond mondstuk, bus van 600 ml met vlakstraalsproeier
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor lakreparaties, bescherming tegen corrosie en verwering, en voor het afwerken van oppervlakken.
Ondergronden: Hout, metaal, stof, steen, keramiek, glas, beschilderbare kunststoffen, beton, vlechtwerk. Groot toepassingsspectrum: Bedrijfsvoertuigen, carrosserie, radiateurs, vensterbouw, staalbouw etc.
Bus voor gebruik ca. 2 minuten krachtig schudden. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder roest en oude losse verfresten, daarna schuren en gronden. Spuitafstand: 20-25 cm. Tussen twee spuitgangen een uitdamptijd van ca. 5 minuten aanhouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!