Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
LaksprayQuattro
LaksprayQuattro - 1
LaksprayQuattro - 2
LaksprayQuattro - 3
LaksprayQuattro - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LaksprayQuattro

Veelzijdige zijdeglans dikkelaag lakspray met uitstekende dekkende en roestwerende eigenschappen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen
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
Corrosiebescherming


  • Gemakkelijk aan te brengen coating die niet uitloopt maakt oppervlak voor 100% bestand tegen verwering en UV-straling (na ten minste 500 uur zoutsproeitest werd geen oppervlakteroest geconstateerd)

  • Kan worden gebruikt op roestresten


Primer


Uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken. Overschilderbaar met vrijwel alle in de handel verkrijgbare lakken.



Lak


  • Uitstekende dekking. Zeer goede vloeieigenschappen

  • Droogt extreem snel

  • In hoge mate elastisch

  • Hoge stoot- en slagvastheid

  • Goede dekking op randen


Wordt geleverd met vlakstraalsproeier


Spuitnevelarm, gedoseerd spuiten zonder moe te worden door speciaal ventiel.



Leverbaar in klantspecifieke RAL-kleuren en speciale kleuren

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.