Lakmarker
Lakmarker - 1
Lakmarker - 2
Lakmarker - 3
Lakmarker - 4
Lakmarker - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lakmarker

Alle kleuren zijn hittebestendig tot 400 °C. De kleur wit is nog steeds zichtbaar tot 1000 °C.

  • Min./max. lijndikte: 2-4 mm
  • Uitvoering: Permanent waterdicht
  • Vorm van de punt: Ronde top
  • Materiaal behuizing: Aluminium
  • Siliconenvrij: Nee

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Max. temperatuurbe... Min./max. lijndikte Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
0967910301
Zwart 400 °C 2-4 mm Permanent waterdicht
5 st
0967910302
Rood 400 °C 2-4 mm Permanent waterdicht
5 st
0967910303
Wit 1000 °C 2-4 mm Permanent waterdicht
5 st
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
  • Ook voor donkere en transparante oppervlakken

  • Water- en schuurbestendig

  • Licht- en weersbestendig

  • Inkt is bestand tegen isopropylalcohol, ethanol en motorolie