Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijm voor gelakte oppervlakken
Voor verlijming op lak- en kunststofoppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende lakhechting
Breed scala aan toepassingen en uitstekende hechting op vele gangbare lakoppervlakken zonder dat schuren nodig is.
Zeer hoge verlijmingskwaliteit
Snelhardende dispersielijm met uitstekende lakhechting. Goede bestendigheid tegen vocht en warmte. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch. Veroorzaakt geen verkleuring.
Breed scala aan toepassingen
Handmatig en met lijmdrukreservoirs op te brengen.
Vanwege het grote aantal laksystemen en kunststoffen is het nodig om met betrekking tot de kleefeigenschappen uw eigen tests uit te voeren. In combinatie met het looizuur van het hout kan de invloed op blank metaal resulteren in blauwe verkleuring, vooral bij eiken. Bij het lijmen van gelakte en kunststof oppervlakken moet één onderdeel dat moet worden verbonden, absorberend zijn. Niet geschikt voor hard-PVC oppervlakken. Fles altijd sluiten na gebruik. Beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Binnenshuis met af en toe korte blootstelling aan water dat wegstroomt of condenswater. Het lijmen van sierstrips, hout en houtmaterialen op DD/water/SH-verven, HPL-panelen, DKS-oppervlakken, melamine-harsoppervlakken, polyester oppervlakken en nitrocoatings. Lijmen van units met oppervlakken die met melaminehars zijn gecoat en die zijn gelakt. Lijmen van bijv. kasten, binnendeuren, keukenwerkbladen, deurkozijnen, tafels, hoekbanken.
Ten minste één onderdeel dat moet worden verbonden, moet absorberend zijn. Eenzijdig met een lijmfles, lijmroller, lijmspatel, lijmkwast of opbrengmachine een dunne gelijkmatige laag lijm voor gelakte ondergronden opbrengen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!