Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lakadditieven

Populairste producten in de categorie Lakadditieven

Kunstharsvernis voor belaste oppervlakken

Kunstharsverven zijn verven die bestaan uit een synthetische hars gesynthetiseerd met minerale oliën. Dit hoge gehalte aan oplosmiddelen onderscheidt hen van acrylverven op waterbasis. Kunstharsvernis kan worden gebruikt op verschillende materialen, zoals hout en metaal, en zowel binnen als buiten. Het wordt vooral gebruikt waar oppervlakken aan bijzonder hoge spanningen zijn blootgesteld. Deze hoge eisen vereisen een langdurige en duurzame verfafwerking. Kom meer te weten over de voordelen van kunstharslakken en ontdek het assortiment Würth producten.

De voordelen van kunstharsverven ten opzichte van verven op waterbasis

Kunstharslakken hebben verschillende voordelen ten opzichte van de milieuvriendelijkere acryllakken. Zij zijn goedkoper om te produceren en dus goedkoper in de uiteindelijke prijs. Als grotere hoeveelheden vernis nodig zijn, kan dit een relevant punt zijn bij de aankoopbeslissing. Bovendien worden kunstharsverven gekenmerkt door een bijzonder hoge dekkracht. De kunstharslakken van Würth overtuigen ook door hun korte droogtijd. Dit kan de workflow versnellen en u middelen en tijd besparen. Omdat een machine waarvan de verf aan het drogen is, niet gebruikt kan worden. Het gebruik van een verharder verdunner in plaats van een gewone verdunner kan het resultaat nog meer versnellen. Maar het belangrijkste voordeel is het krasvaste, harde en weerbestendige oppervlak dat de kunstharsverf vormt. Bij intensief gebruikte oppervlakken gaat de vernis nog lang mee en vertoont hij minder beschadigingen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor (houten) deuren of machines die bijzonder snel slijten in intensief gebruikte ruimten.

Kunstharsvernis aanbrengen

Kunstharsvernis is gemakkelijk aan te brengen omdat het een laag vormt op het materiaal en minder in het materiaal doordringt. Dit maakt de toepassing bijzonder eenvoudig. Gewone kwasten, rollers of een verfpistool kunnen worden gebruikt. Wel moet erop worden toegezien dat het oppervlak schoon is en vrij van oliën en vetten. Alleen dan kan de vernis doeltreffend en duurzaam worden aangebracht.

Meer lakken uit het Würth assortiment online kopen

De kunstharslakken van Würth zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Vermeld bij aankoop gewoon het RAL- of het originele kleurnummer. Voor het aanbrengen van de kunstharslakken heeft u verdunners nodig. Deze zijn voor verschillende lakken verkrijgbaar in de Würth shop. De bijzonder doeltreffende verharder verdunner is ook verkrijgbaar. Voor het aanbrengen van de vernis wordt een spuitpistool aanbevolen, dat u in verschillende uitvoeringen kunt bestellen. Als u geen kunstharslak nodig hebt, zijn er ook andere soorten lak in het gamma, van dikvloeibare lak tot blanke lak. In de online shop vindt u alles wat u nodig hebt voor het schilderwerk in uw bedrijf. Indien gewenst kunt u ook een kijkje nemen in een plaatselijke Würth vestiging.