Veiligheidsschoen PUMA Dakar Low S1P
Veiligheidsschoen PUMA  Dakar Low S1P - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsschoen PUMA Dakar Low S1P

EN ISO 20345: 2011

  • Kleur: Grijs, Antraciet
  • Bovenmateriaal schoenen: Suède
  • Veiligheidscategorie: S1P
  • ISO: 20345
  • Voetbreedte: 11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Grootte Kleur Bovenmateriaal schoenen Veiligheidsca... Aantal VE
Prijs/VE
5357947040
40 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947041
41 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947042
42 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947043
43 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947044
44 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947045
45 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947046
46 Grijs, Antraciet Suède S1P
1
5357947047
47 Grijs, Antraciet Suède S1P
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
Datasheets

CAD-gegevens CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
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
  • Bovenmateriaal van veloursleder

  • Kunststof teenbescherming

  • Ondoordringbare kunststof tussenzool

  • Rubber zool motorsport met iCELL, 300°C hittebestendig

  • Evercushion® GEL moto voetbed

  • Puma Icell demping voor hoge schokabsorptie en ontlasting van gewrichten

  • Ademende voering voor vochtabsorptie

  • Breedte 11

  • Aanbevolen vervangende veters: M039 040 090