Lage veiligheidsschoen Trient Plus, S3
Lage veiligheidsschoen Trient Plus, S3 - 0
Lage veiligheidsschoen Trient Plus, S3 - 1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lage veiligheidsschoen Trient Plus, S3

Innovatieve veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram® rubber zool. Deze robuuste schoen biedt optimaal comfort en veiligheid gedurende de werkdag.

  • Kleur: Zwart
  • Bovenmateriaal schoenen: Nubuck
  • Veiligheidscategorie: S3
  • Normen: SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Overig standaard: SRC, HRO
  • Voetbreedte: 10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Grootte Kleur Bovenmateriaal schoenen Veiligheidsca... Aantal VE
Prijs/VE
M018053038
38 Zwart Nubuck S3
1
M018053039
39 Zwart Nubuck S3
1
M018053040
40 Zwart Nubuck S3
1
M018053041
41 Zwart Nubuck S3
1
M018053042
42 Zwart Nubuck S3
1
M018053043
43 Zwart Nubuck S3
1
M018053044
44 Zwart Nubuck S3
1
M018053045
45 Zwart Nubuck S3
1
M018053046
46 Zwart Nubuck S3
1
M018053047
47 Zwart Nubuck S3
1
M018053048
48 Zwart Nubuck S3
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
Datasheets

CAD-gegevens CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
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
  • Ademend nubuckleer

  • Textielvoering

  • Kunststof neus, stalen anti-perforatiebescherming

  • Antislip Vibram® rubber buitenzool SRC, HRO, standaardbreedte 10,5

  • FLEXITEC® technologie, Vibram

  • Ca. 690 g per schoen in maat 42
Bewijs van prestaties

Veiligheidsklasse S3:


Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht)

VIBRAM® is een gedeponeerd handelsmerk van VIBRAM S.p.A., IT.