Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Veiligheidsschoen Trient Plus S3
Innovatieve veiligheidsschoenen met hittebestendige Vibram® rubber zool. Deze robuuste schoen biedt optimaal comfort en veiligheid gedurende de werkdag.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ademend nubuckleer
- Textielvoering
- Beschermende teenkappen van kunststof, stalen penetratiebestendige middenzool
- Anti-slip Vibram® rubberen buitenzool SRC, HRO, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Oostenrijkse norm Z 1259, Vibram®
- Ca. 690 g per schoen in maat 42
Veiligheidsklasse S3:
Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht)
VIBRAM® is een gedeponeerd handelsmerk van VIBRAM S.p.A., IT.
Aanbevolen voor:
- Landschapsinrichting en hovenierswerk
- Land- en bosbouw
Geschikt voor:
- Dakdekkers
- Elektromonteurs (spanningen tot < 1000 volt)
- HVAC
- Bouw
- Industrie algemeen
- Interieurbouw
- Garages
- Magazijnwerk/logistiek
- Werktuigbouw
- Aanleg van sanitair
- Staal- en lichtmetaalconstructie
- Stukadoorswerk
- Timmerwerken/meubelmakerij
- Droogbouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!