Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sneaker GS 51 S3 veiligheidsschoen
Trendy, comfortabele veiligheidsschoen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De Sneaker GS 51 S3 is een stijlvolle en comfortabele veiligheidsschoen die voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.
Kleur: Zwart
Deze schoenen hebben een moderne uitstraling dankzij hun zwarte kleur, waardoor ze perfect passen bij elke werkomgeving.
Ademend textiel: Nubuck/suède
Gemaakt van ademend nubuck en suède, bieden deze schoenen een zacht en aangenaam draagcomfort.
Veiligheidscategorie: S3
De Sneaker GS 51 S3 biedt uitgebreide bescherming met een beschermende neus, een gesloten hak, een oliebestendige zool, een schokabsorberende hak, antistatische eigenschappen, waterafstotend materiaal en een anti-penetratiemiddenzool. De zool met noppen zorgt voor extra grip.
Normering: ISO 20345
Deze veiligheidsschoenen voldoen aan de ISO 20345 normering, wat garant staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen van hoge kwaliteit.
Licht van gewicht
Ondanks hun robuuste bescherming zijn deze schoenen licht van gewicht, wat vermoeidheid vermindert tijdens lange werkdagen.
Ronde veterogen
De ronde veterogen maken het eenvoudig om de veters strak aan te trekken voor een veilige en comfortabele pasvorm.
TPU zool SRC
De dubbel polyurethaan loopzool biedt optimaal loopcomfort en uitstekende antislip eigenschappen, waardoor je veilig kunt werken op verschillende ondergronden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!