EcoFresh S1P lage veiligheidsschoenen
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EcoFresh S1P lage veiligheidsschoenen
Eerste moderne veiligheidsschoen van 70% gerecycled materiaal. Het innovatieve ventilatiesysteem en de voering zorgen voor een ideaal voetklimaat tijdens het werk
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Bovenwerk, veters en lus gemaakt van 100% gerecycled PET
- Ultra-ademende voering
- 100% gerecyclede actieve koolstofinlay met ventilatiesysteem
- Kunststof teenbescherming, textiel anti-perforatie bescherming
- Slipbestendige polyurethaan-buitenzool SRC, comfortbreedte 11, gemaakt in Italië, metaalvrij
- Ca. 480 g per schoen in maat 42
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!