Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ladekast PRO 550
Ladekast PRO 550 - 1
Ladekast PRO 550 - 2
Ladekast PRO 550 - 3
Ladekast PRO 550 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ladekast PRO 550

Robuuste en ruime ladekast voor het bewaren van gereedschap, machines en andere apparatuur.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen

  • Behuizing omsloten boven en beneden

  • Kastdiepte: 553 mm

  • Beschermd oppervlak met kunststof afdekpaneel van 8 mm

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers


Voordelen van de PRO serie:


  • Breed scala aan modellen voor al uw behoeften

  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die geschikt zijn voor centrale vergrendelingssystemen

  • Laden die 100% volledig uittrekbaar en 80% gedeeltelijk uittrekbaar zijn