Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ladekast BASIC 700 S

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ladekast BASIC 700 S

Stevige ladekast voor het bewaren van gereedschap enz.
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen

  • Behuizing omsloten boven en beneden

  • Kastdiepte: 703 mm

  • Kastbreedte: 722 mm

  • Verkrijgbaar in verschillende hoogtes

  • Beschermd oppervlak met kunststof afdekpaneel van 8 mm

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% gedeeltelijk uittrekbaar, aangebracht op rollagers

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Sleuvenrij voor verdelers