Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ladekast BASIC 700 S

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ladekast BASIC 700 S

Stevige ladekast voor het bewaren van gereedschap enz.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen

  • Behuizing omsloten boven en beneden

  • Kastdiepte: 703 mm

  • Kastbreedte: 722 mm

  • Verkrijgbaar in verschillende hoogtes

  • Beschermd oppervlak met kunststof afdekpaneel van 8 mm

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% gedeeltelijk uittrekbaar, aangebracht op rollagers

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Sleuvenrij voor verdelers