Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ladebox PRO
Stevige ladebox voor het bewaren van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen. Kan worden gecombineerd met werktafels en werkbanken van de PRO serie en met werkbladen, werkbankvoeten en dwarsverbindingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevige plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Behuizing omsloten aan de onderkant
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers
De voordelen van de PRO serie:
- Breed scala aan modellen voor al uw behoeften
- Keuze uit vier RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Sloten die geschikt zijn voor centrale vergrendelingssystemen
Werkbanken en werktafels uit de Pro-serie worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!