Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ladders en trappen

Bij Würth vindt u een uitgebreide selectie ladders en trappen die ontworpen zijn voor zowel professioneel als dagelijks gebruik. Of u nu in de werkplaats, op de bouwplaats of thuis bezig bent, onze ladders bieden de stabiliteit en veiligheid die u nodig heeft. Van gebruiksvriendelijke opklapbare modellen tot robuuste trappen voor zware taken, bij Würth heeft u altijd de juiste oplossing binnen handbereik. Vergroot uw bereik en werkcomfort met onze hoogwaardige ladders en trappen.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Ladders en trappen

Ladders van Würth

Iedereen die op zijn werkplek omhoog wil, heeft hoogwaardige ladders nodig. Werktrappen waarop veilig en comfortabel gewerkt kan worden. Daarom richten wij ons op maximale gebruiksveiligheid zonder compromissen. Omdat u veilig de gewenste werkhoogte moet bereiken en daar altijd stabiel moet staan. We stabiliseren en versterken onze ladders en steigers met innovatieve oplossingen om doorbuigen, uitglijden en kantelen te voorkomen. Vertrouw op uw ervaren partner Würth en bekijk ons brede productassortiment met een brede selectie van verschillende ladders van aluminium of hout voor een breed scala aan toepassingen.

Aluminium ladders

Een groot deel van onze ladders is gemaakt van aluminium. Dit komt door de bijzondere eigenschappen van aluminium. Als materiaal is het erg licht en vereist geen speciale zorg. Dit betekent dat het gemakkelijk te dragen is en een verandering van locatie door één persoon geregeld kan worden en soms zelfs met slechts één hand.

Het is zonder problemen mogelijk om aluminium ladders zonder problemen buiten op te bergen. Weer en wind kunnen het aluminium niet aantasten. En als het niet mogelijk is om helemaal stof- en vuilvrij te werken, spuit u de aluminium ladder gewoon met water af. Hij is in een mum van tijd weer als nieuw.

Goedgekeurde werktrappen

Würth-ladders voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens:

·         NEN2484 Draagbaar Klimmateriaal

·         EN 131

Warenwet:

In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de Warenwet en Besluit Draagbaar Klimmateriaal. Deze wet biedt een hoger veiligheidsniveau dan de EN131.

EN131:

De EN131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Daarom is de Warenwet van toepassing.

NEN 2484:

In Nederland geldt voor professioneel gebruik van ladders en trappen de NEN 2484 en de Warenwet. Ladders en trappen die professioneel worden gebruikt, moeten vanuit veiligheidsoverwegingen sterker en stabieler zijn dan ladders en trappen voor “doe-het-zelf” gebruik. Om te kunnen bepalen hoeveel sterker en stabieler is het verstandig de meest actuele "stand van de techniek" aan te houden Dit is vastgelegd in normen die overeenkomen met de diverse marktpartijen. In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen.