Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Laagdiktemeter, combinatie
Laagdiktemeter, combinatie - 1
Laagdiktemeter, combinatie - 2
Laagdiktemeter, combinatie - 3
Laagdiktemeter, combinatie - 4
Laagdiktemeter, combinatie - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Laagdiktemeter, combinatie

Volledig elektronische laagdiktemeter voor het meten van coatings (bijvoorbeeld dikte van lakwerk, corrosiebeschermingslaag)
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
  • Bediening met één hand met multifunctionele toets

  • Automatische overschakeling ondergrond

Betrouwbare, snelle meting zonder ijking


  • Gebruiker kan ook handmatig omschakelen tussen ondergronden

  • Hoge meetnauwkeurigheid over het volledige meetbereik

  • Breed scala aan toepassingen dankzij dubbele sonde (staal, ijzer en non-ferrometalen zoals aluminium, zink, koper en messing)

  • Compacte uitvoering met geïntegreerde sensor

  • Langdurig gebruik bij rustig meten dankzij gepolijste robijnen meetkoppen

  • Innovatieve technologie: Hall-sensoren en wervelstroomtechnologie

  • Geluidssignaal bij aanvang meting

  • Automatische in- en uitschakeling

  • Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting met indicatie van gemeten waarde, batterijstatus, meeteenheid en gebruiksstand

  • Meetwaardeweergave ca. 15 seconden


Meetbereik (FE/N Fe)


0–3000 μm (μm/mm, schakelend)



Meettijdafstand


Individuele meting: 600 ms



Meetwaardeweergave


Van 0,0–999 in µm, vanaf 1000 µm in mm



Kleinste meetoppervlak


10 x 10 mm



Kleinste kromtestraal


  • Bol: 5 mm

  • Hol: 25 mm


Kleinste dikte basismateriaal


  • Ferro: 0,2 mm

  • Non-ferro: 0,05 mm
Opmerking

Metingen op kunststoffen zijn niet mogelijk