Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-werklamp Vierkant, 16 x 3W
Werklampen met 16 krachtige Bridgelux LED's en een lichtgevende flux van 3840 lumen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor verlichting van werkoppervlakken bij stilstand of langzaam rijden
- Vastgeschroefd aan de carrosserie van de auto
- Kabel van 0,5 m met Deutsch-stekker en Deutsch-contrastekker wordt los meegeleverd
- Met schijnwerper 60° en 6000 K kleurtemperatuur
Niet toegestaan voor gebruik op de openbare weg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!