LED-werklamp MINI 12 V/36 V
LED-werklamp MINI 12 V/36 V - 1
LED-werklamp MINI 12 V/36 V - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-werklamp MINI 12 V/36 V

Talrijke bevestigingsopties door zeer klein en compact design

  • Vorm: Ovaal
  • Lamptype: LED
  • Minimale/maximale nominale spanning: 12 / 36 V DC
  • Aantal LED's: 1 st
  • Lichtstroom: 1000 lm
  • Uitvoering: Inclusief beugel en kabel 0,5 m
  • Materiaal lens: Kunststof
  • Kabelaansluiting: Met kabel
  • Kabellengte: 0,5 m
  • Vermogen: 11 W
  • Lengte: 60 mm
  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 77,9 mm
  • Diepte: 60,4 mm
  • Beschermklasse IP: IP 6K9K
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -30 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 50 °C
  • Materiaal behuizing: Spuitgietaluminium
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
Art.-nr. Vorm Lamptype Minimale/maxi... Aantal LED's Aantal VE
Prijs/VE
081245 338
Ovaal LED 12 / 36 V DC 1 st
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
Ideaal voor verlichting op korte afstand


Tot ca. 20 meter



Uitstekende bescherming tegen water en vuil