Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-werklamp 4 krachtige LED's
4 krachtige CREE LED's van 10 W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- IP 67
- Stroomverbruik: 3 A bij 12 V, 1,5 A bij 24 V
- Behuizing van gegoten aluminium
- Lampglas: polycarbonaat
- Schijnwerper 45°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!