Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waarschuwings- en markeringslamp
BASt-geteste lamp met onbreekbare behuizing en comfortabel handvat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem lange levensduur
- Slechts één LED per verlichtingsrichting, daardoor een lager energieverbruik
- Bij gebruik met twee batterijen hoeven deze slechts half zo vaak te worden vervangen
- Kan ook worden gebruikt met slechts één batterij
- Batterijen kunnen worden vervangen zonder demontage van de hele lamp
- Automatisch dimmen
- Kan worden geschakeld tussen knipperen en continu branden
- De batterij kan op elke manier worden geplaatst dankzij systeem met drie rails
- Effectieve lichtemissie 180 mm
Geleverd zonder batterijen, lamphouder of lampsleutel.
- BASt-getest, conform technische specificaties
- Voldoet aan EN 12352 - L6
- Rode lichten voor sluitingen en op valbeveiligers
- Gele lichten voor gedeeltelijke sluitingen en op begrenzers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!