Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift
Kan worden gebruikt als vloerlamp, op statief of als hanglamp met geïntegreerde statiefbevestiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken
- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (130 lm/W)
- Lage windbelasting
- Slagvaste en onbreekbare behuizing (IK 08)
- Hoogwaardige BQ-F-kabel van polyurethaan in rode signaalkleur
- De lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Snelle eenpersoonsmontage
- Snelle montage en demontage zonder afkoeltijd dankzij passieve koeling
- Vijf gegommeerde voetjes voor stabiele stand
- Made in Germany
Licht getest voor gebruik met beperkte oppervlaktetemperatuur conform EN 60598-2-24
Goedgekeurd voor zware omstandigheden.


Voor gebruik binnen en buiten, alsmede voor bouwplaatsen, montagewerk, sport en ontspanning, reddingswerk, enz.
Montage
- Premium statief, art.nr.09811011: Statiefaansluiting, art.nr. 0981180725 vereist (niet POWERTUBE L)
- Krukstatief, art.nr. 09811021: Statiefadapter, art.nr. 0981180811 vereist
- RVS luchtgeveerd driepootstatief, art.nr. 09811031: geen accessoires nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!