Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 1
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 2
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 3
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 4
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 5
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift

Kan worden gebruikt als vloerlamp, op statief of als hanglamp met geïntegreerde statiefbevestiging
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
  • Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (140 lm/W)

  • Lage windbelasting

  • Slagvaste en onbreekbare behuizing (IK 08)

  • Hoogwaardige BQ-F-kabel van polyurethaan in rode signaalkleur

  • De lamp hoeft niet te worden vervangen

  • Laag stroomverbruik

  • Snelle eenpersoonsmontage

  • Snelle montage en demontage zonder afkoeltijd dankzij passieve koeling

  • 5 gegommeerde voetjes voor stabiele stand

  • Made in Germany
Opmerking

Goedgekeurd voor zware omstandigheden.


Toepassingsgebied