Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BLL-230-1 LED-nachtkastlamp
Bedleeslamp voor verzonken montage of bevestiging aan het hoofdeinde
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor verzonken installatie of schroeven op het hoofdeinde van het bed
- Directe aansluiting op 230 V
- De lamp kan 350° worden gedraaid en 90° worden gekanteld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!