Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
LED Paneel Back-lit

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED Paneel Back-lit
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
Lange levensduur


  • 50.000 h


Geen opwarm- en voorverwarmtijd


  • Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar


Geen LGP (Light Guide Plate)

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van een PS LGP waardoor deze Back-lit LED Paneel niet vergeeld en de prestatie niet achteruit gaat.


Energiezuinig

  • Bespaart tot wel 70% op energiekosten


Duurzaam

  • Gaat langer mee dan conventionele verlichting


Powerfactor groter dan 0.9

  • Besparen op energierekening door blindstorm te verminderen


Lage warmteafgifte

  • Minder brandgevaar en lagere aircokosten
OpmerkingEnergie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die energiebesparende producten afnemen die volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoen aan de vereisten komen in aanmerking voor Energie-investeringsafstrek (EIA).



Back-lit technologie


In tegenstelling tot andere ("side-lit") LED panelen, schijnen de LEDs in dit product niet zijwaards vanaf de rand het paneel in, maar zitten ze op de achterwand (naar voren schijnend) gemonteerd. Het paneel is hierdoor iets hoger, maar de lichtstroom is hoger en de koeling van de LEDs beter.
3 jaar garantie