Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 50.000 h
Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- Volledige verlichtingscapaciteit direct beschikbaar
Geen LGP (Light Guide Plate)
- Er wordt geen gebruik gemaakt van een PS LGP waardoor deze Back-lit LED Paneel niet vergeeld en de prestatie niet achteruit gaat.
Energiezuinig
- Bespaart tot wel 70% op energiekosten
Duurzaam
- Gaat langer mee dan conventionele verlichting
Powerfactor groter dan 0.9
- Besparen op energierekening door blindstorm te verminderen
Lage warmteafgifte
- Minder brandgevaar en lagere aircokosten
Bedrijven die energiebesparende producten afnemen die volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoen aan de vereisten komen in aanmerking voor Energie-investeringsafstrek (EIA).
Back-lit technologie
In tegenstelling tot andere ("side-lit") LED panelen, schijnen de LEDs in dit product niet zijwaards vanaf de rand het paneel in, maar zitten ze op de achterwand (naar voren schijnend) gemonteerd. Het paneel is hierdoor iets hoger, maar de lichtstroom is hoger en de koeling van de LEDs beter.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!