- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 4 W vermogen per meter
- De bedieningskabel (zie accessoires) kan worden gebruikt om te schakelen tussen de lichtkleuren extra warm wit (2700 K) en neutraal wit (4000 K)
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 18 m
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!