Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
LED light strip FLB-24-40
LED light strip FLB-24-40 - 1
LED light strip FLB-24-40 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED light strip FLB-24-40

stick-on

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met 11,5 W vermogen per meter

  • Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)

  • Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel

  • Bruikbaar tot een striplengte van 6,25 m