Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED light strip FLB-24-37
For placement in notch, with homogeneous surface light
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige montage in een 6,5 mm brede en 11 mm diepe gefreesde groef
- Minimale buigradius van slechts 30 mm
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- De lichtstrip kan in stappen van 7,14 mm korter worden afgenipt, hiervoor zijn aan de zijkanten geschikte scheidingspunten gemarkeerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!