Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-lichtstrip FLB-24-8
Praktische, zelfklevende LED-lichtstrip van kunststof met aansluitkabel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universele zelfklevende LED-lichtstrip, uitgerust met 300 LED's (14,4 W/m)
- Siliconencoating met beschermingsgraad IP67, wat betekent dat de strip ook buiten kan worden gebruikt
- Verkrijgbaar in twee lichte kleuren (warm wit en koud wit)
- Met aansluitkabel van 1800 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!