Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLB-24-57-RGB LED lichtstrip
Zorgt voor een homogene belichting, voor plaatsing in inkeping of hechting, met RGB-kleurverandering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij dubbelzijdig klevende tape
- Minimumbuigradius van 60 mm
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- Dankzij de verbeterde beschermingsklasse IP 54 is de lamp ook geschikt voor vochtige ruimten zoals badkamers en keukens
- De lichtstrip kan in stappen van 50 mm korter worden afgeknipt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!