Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLB-24-56-RGB LED lichtstrip
Voor plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht en RGB-kleurverandering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige montage in een 6,5 mm brede en 11 mm diepe gefreesde groef
- Minimale buigradius van slechts 25 mm
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- De lichtstrip kan in stappen van 41,67 mm korter worden afgenipt, hiervoor zijn aan de zijkanten geschikte scheidingspunten gemarkeerd
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!