Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLB-24-55-RGB LED lichtstrip
Voor plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht en RGB-kleurverandering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
 
					 
					 
					 
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige montage in een 6 mm brede en 12 mm diepe gefreesde groef
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- De lichtstrip kan in stappen van 50 mm korter worden afgeknipt
- Met aansluitkabel aan beide uiteinden (200 mm en 2000 mm), wat betekent dat nadat de strip korter is geknipt, de afgeknipte rest ook kan worden gebruikt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!