Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ledstrip FLB-24-53 RGB
Voor plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht en RGB-kleurverandering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
 
					 
					 
					 
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige installatie in een gefreesde groef van 10 x 10 mm
- Homogeen oppervlaktelicht, geen zichtbare lichtpunten
- De lichtstrip kan in stappen van 50 mm korter worden afgeknipt
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!