- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met 9,8 W vermogen per meter
- De lichtkleur kan worden aangepast met EASYLUX-bedieningselementen
- De strip kan in stappen van 35,7 mm worden afgeknipt
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, rol van 50 m zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 7,3 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!