- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met 9,8 W vermogen per meter
- De afzonderlijk verkrijgbare bedieningskabel kan worden gebruikt om te schakelen tussen de kleuren extra warm wit (2.700 K) en neutraal wit (4.000 K)
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 7,3 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!