- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met 11,5 W vermogen per meter
- Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 6,25 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!