Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLB-24-39 LED-lichtstrip
Voor lijmen of plaatsing in inkeping, met homogeen oppervlaktelicht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Homogene verlichting
- Geen zichtbare lichtpunten
- Siliconencoating met beschermingsgraad IP67, wat betekent dat de strip ook buiten kan worden gebruikt
- De lichtstrip kan in stappen van 62,5 mm korter worden gesneden
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!