Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FLB-24-25 LED-lichtstrip
om vast te kleven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer efficiënte LED-lichtstrip met hoog lichtrendement met slechts 4,3 W vermogen per meter
- Verkrijgbaar in lichtkleuren extra warmwit (2700 K), warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
- Met een aansluitkabel van 2000 mm die aan beide uiteinden is gesoldeerd, 50 m rol zonder aansluitkabel
- Bruikbaar tot een striplengte van 11 m
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!