Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-Power ledhoofdlamp WH5H
Met 300 lumen, digitale focus en cartridge aan de achterzijde (perfect gebalanceerd) - lichtgewicht en robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)
- Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk
- Drie lichtstanden - Power (300 lumen), Mid Power (150 lumen) en Low Power (40 lumen)
- 4x rode LED's in de batterijhouder aan de achterzijde (continu brandend lampje, knipperend lampje)
- Enkele schakelaar vóór
- Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld
- Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)
- Hoge beschermingsgraad
- Zwenkbare lampkop
- Rubberen voering op hoofdband - voor een stevige grip op bouwhelmen
- Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
- Geschikt voor NiMH-batterijen
Geschikt voor gebruik binnen en buiten - ideaal voor gebruik met bouwhelmen.
Als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterijen van de lamp moeten worden vervangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!