Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+
Slanke handlamp met roterende en inklapbare lampkop, COB LED, dimfunctie, magneet, haak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkomgeving onder controle
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het slanke ontwerp en de 180° vouwbare en 270° draaibare multifunctionele 21 x 9 mm lampkop
- Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp
- Eenvoudig ophangen van de lamp dankzij een stevige, opvouwbare metalen haak
- Ideaal aanpasbaar aan de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 700 lumen
- Praktische zaklampfunctie
- Snelle identificatie van de restcapaciteit, het laadniveau en de lichtintensiteit in % op het digitale display
Gebruiksvriendelijk
- Draadloos opladen is mogelijk met de optioneel leverbare laadplaat ERGOPOWER PAD I of II
- Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort en draadloos opladen
- Automatische uitschakeling van het hoofdlicht zodra de lampkop wordt ingeklapt met de lichtuitvoerzijde naar het lamphuis toe
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
Leveringsomvang
- Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!